Motion
06694277
1/2-13, Diámetro de la bola de 0.281 in, Longitud del cuerpo de 0.75 in, Alcance de la bola de 0.072 in máx., Émbolo de la bola roscado, Cuerpo de acero inoxidable, Bola de nailon, Fuerza final inicial de 6 lb, Fuerza final de 30 lb
Artículo MI #06279560
No. Fabricante 06694277
Precio11.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2-13, Diámetro de la bola de 0.281 in, Longitud del cuerpo de 0.75 in, Alcance de la bola de 0.072 in máx., Émbolo de la bola roscado, Cuerpo de acero inoxidable, Bola de nailon, Fuerza final inicial de 6 lb, Fuerza final de 30 lb
Artículo MI #06279560
No. Fabricante 06694277

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.2810 pulg.
  • Longitud del cuerpo
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Material de la bola
    Nailon
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Fuerza final final
    30.00 lb
  • Fuerza final inicial
    6.00 lb
  • Alcance máximo de la bola
    0.0720 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SSWN10-8BH 1/2-13 30LB GIBRALTAR SS PL
  • Las bolas de nailon son ideales para aplicaciones en las que los productos o componentes se fabrican mayoritaria o completamente de plástico. Son ligeros, muy duraderos y no se corroen
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo