Motion
06694319
10-32, 0.094" Ball Diam, 0.513" Body Length, 0.025" Max Ball Reach, Threaded Ball Plunger, Stainless Steel Body, Nylon Ball, 0.5 Lb Initial End Force, 1.5 Lb Final End Force, Locking Element
Artículo MI #06279564
No. Fabricante 06694319
Precio6.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
10-32, 0.094" Ball Diam, 0.513" Body Length, 0.025" Max Ball Reach, Threaded Ball Plunger, Stainless Steel Body, Nylon Ball, 0.5 Lb Initial End Force, 1.5 Lb Final End Force, Locking Element
Artículo MI #06279564
No. Fabricante 06694319

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.0940 pulg.
  • Longitud del cuerpo
    0.5130 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    10-32

Detalles

  • Material de la bola
    Nailon
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Fuerza final final
    1.50 lb
  • Fuerza final inicial
    0.50 lb
  • Alcance máximo de la bola
    0.0250 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SSWN10-3BLP 10-32 1.5LB CON ELLK
  • Las bolas de nailon son ideales para aplicaciones en las que los productos o componentes se fabrican mayoritaria o completamente de plástico. Son ligeros, muy duraderos y no se corroen
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo