Motion
06694368
3/8-16, Diámetro de la bola de 0.188 in, Longitud del cuerpo de 0.625 in, Alcance de la bola de 0.048 in máx., Émbolo de la bola roscado, Cuerpo de acero inoxidable, Bola de nailon, Fuerza final inicial de 2.5 lb, Fuerza final de 5 lb
Artículo MI #06279569
No. Fabricante 06694368
Precio8.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16, Diámetro de la bola de 0.188 in, Longitud del cuerpo de 0.625 in, Alcance de la bola de 0.048 in máx., Émbolo de la bola roscado, Cuerpo de acero inoxidable, Bola de nailon, Fuerza final inicial de 2.5 lb, Fuerza final de 5 lb
Artículo MI #06279569
No. Fabricante 06694368

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.1880 pulg.
  • Longitud del cuerpo
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Detalles

  • Material de la bola
    Nailon
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Fuerza final final
    5.00 lb
  • Fuerza final inicial
    2.50 lb
  • Alcance máximo de la bola
    0.0480 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SSWN10-6BL 3/8-16 5LB GIBRALTAR SS PL
  • Las bolas de nailon son ideales para aplicaciones en las que los productos o componentes se fabrican mayoritaria o completamente de plástico. Son ligeros, muy duraderos y no se corroen
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo