Motion
06694426
4-48, Diámetro de la bola de 0.062 in, Longitud del cuerpo de 0.187 in, Alcance de la bola de 0.02 in máx., Émbolo de la bola roscado, Cuerpo de acero inoxidable, Bola de nailon, Fuerza final inicial de 0.13 lb, Fuerza final de 0.5 lb
Artículo MI #06279575
No. Fabricante 06694426
Precio6.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4-48, Diámetro de la bola de 0.062 in, Longitud del cuerpo de 0.187 in, Alcance de la bola de 0.02 in máx., Émbolo de la bola roscado, Cuerpo de acero inoxidable, Bola de nailon, Fuerza final inicial de 0.13 lb, Fuerza final de 0.5 lb
Artículo MI #06279575
No. Fabricante 06694426

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.0620 pulg.
  • Longitud del cuerpo
    0.1870 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    4-48

Detalles

  • Material de la bola
    Nailon
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Fuerza final final
    0.50 lb
  • Fuerza final inicial
    0.13 lb
  • Alcance máximo de la bola
    0.0200 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SSWN10-11B 4-48 .5LB GIBRALTAR SS PL
  • Las bolas de nailon son ideales para aplicaciones en las que los productos o componentes se fabrican mayoritaria o completamente de plástico. Son ligeros, muy duraderos y no se corroen
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo