Motion
06694459
5-40, 0.062" Ball Diam, 0.25" Body Length, 0.02" Max Ball Reach, Threaded Ball Plunger, Stainless Steel Body, Nylon Ball, 0.25 Lb Initial End Force, 0.75 Lb Final End Force, Locking Element
Artículo MI #06279578
No. Fabricante 06694459
Precio6.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5-40, 0.062" Ball Diam, 0.25" Body Length, 0.02" Max Ball Reach, Threaded Ball Plunger, Stainless Steel Body, Nylon Ball, 0.25 Lb Initial End Force, 0.75 Lb Final End Force, Locking Element
Artículo MI #06279578
No. Fabricante 06694459

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.0620 pulg.
  • Longitud del cuerpo
    0.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5-40

Detalles

  • Material de la bola
    Nailon
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Fuerza final final
    0.75 lb
  • Fuerza final inicial
    0.25 lb
  • Alcance máximo de la bola
    0.0200 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SSWN10-12BP 5-40 .75LB C/LK EL
  • Las bolas de nailon son ideales para aplicaciones en las que los productos o componentes se fabrican mayoritaria o completamente de plástico. Son ligeros, muy duraderos y no se corroen
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo