Motion
06694467
6-40, 0.078" Ball Diam, 0.312" Body Length, 0.023" Max Ball Reach, Threaded Ball Plunger, Stainless Steel Body, Nylon Ball, 0.5 Lb Initial End Force, 1 Lb Final End Force
Artículo MI #06279579
No. Fabricante 06694467
Precio6.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6-40, 0.078" Ball Diam, 0.312" Body Length, 0.023" Max Ball Reach, Threaded Ball Plunger, Stainless Steel Body, Nylon Ball, 0.5 Lb Initial End Force, 1 Lb Final End Force
Artículo MI #06279579
No. Fabricante 06694467

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.0780 pulg.
  • Longitud del cuerpo
    0.3120 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    6-40

Detalles

  • Material de la bola
    Nailon
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Fuerza final final
    1.00 lb
  • Fuerza final inicial
    0.50 lb
  • Alcance máximo de la bola
    0.0230 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SSWN10-1B 6-40 1LB GIBRALTAR SS PL
  • Las bolas de nailon son ideales para aplicaciones en las que los productos o componentes se fabrican mayoritaria o completamente de plástico. Son ligeros, muy duraderos y no se corroen
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo