Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.0940 pulg.
- Longitud del cuerpo0.3440 pulg.
- Tamaño de la rosca8-36
Detalles
- Material de la bolaNailon
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Fuerza final final1.25 lb
- Fuerza final inicial0.50 lb
- Alcance máximo de la bola0.0250 pulg.
Descripción general
- Las bolas de nailon son ideales para aplicaciones en las que los productos o componentes se fabrican mayoritaria o completamente de plástico. Son ligeros, muy duraderos y no se corroen
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.