Motion
06694558
1/4-20, 0.125" Ball Diam, 0.531" Body Length, 0.035" Max Ball Reach, Threaded Ball Plunger, Stainless Steel Body, Nylon Ball, 3 Lb Initial End Force, 7 Lb Final End Force, Locking Element
Artículo MI #06279588
No. Fabricante 06694558
Price$9.90/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-20, 0.125" Ball Diam, 0.531" Body Length, 0.035" Max Ball Reach, Threaded Ball Plunger, Stainless Steel Body, Nylon Ball, 3 Lb Initial End Force, 7 Lb Final End Force, Locking Element
Artículo MI #06279588
No. Fabricante 06694558

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$9.90/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de la bola
    0.1250 pulg.
  • Longitud del cuerpo
    0.5310 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Details

  • Material de la bola
    Nailon
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Fuerza final final
    7.00 lb
  • Fuerza final inicial
    3.00 lb
  • Alcance máximo de la bola
    0.0350 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SSWN10-4B-PT 1/4-20 7LB CON ELLK
  • Las bolas de nailon son ideales para aplicaciones en las que los productos o componentes se fabrican mayoritaria o completamente de plástico. Son ligeros, muy duraderos y no se corroen
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo