Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la bola0.1560 pulg.
- Longitud del cuerpo0.5780 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-18
Details
- Material de la bolaNailon
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Fuerza final final9.00 lb
- Fuerza final inicial4.00 lb
- Alcance máximo de la bola0.0400 pulg.
Descripción general
Descripción del fabricante
SSWN10-5B 5/16-18 9LB GIBRALTAR SS PL
- Las bolas de nailon son ideales para aplicaciones en las que los productos o componentes se fabrican mayoritaria o completamente de plástico. Son ligeros, muy duraderos y no se corroen
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.