Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.1880 pulg.
- Longitud del cuerpo0.6250 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16
Detalles
- Material de la bolaNailon
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Fuerza final final10.00 lb
- Fuerza final inicial5.00 lb
- Alcance máximo de la bola0.0480 pulg.
Descripción general
- Las bolas de nailon son ideales para aplicaciones en las que los productos o componentes se fabrican mayoritaria o completamente de plástico. Son ligeros, muy duraderos y no se corroen
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.