Motion
06694632
5/8-11, 0.375" Ball Diam, 0.984" Body Length, 0.096" Max Ball Reach, Threaded Ball Plunger, Stainless Steel Body, Nylon Ball, 9 Lb Initial End Force, 18 Lb Final End Force, Locking Element
Artículo MI #06279596
No. Fabricante 06694632
Precio19.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/8-11, 0.375" Ball Diam, 0.984" Body Length, 0.096" Max Ball Reach, Threaded Ball Plunger, Stainless Steel Body, Nylon Ball, 9 Lb Initial End Force, 18 Lb Final End Force, Locking Element
Artículo MI #06279596
No. Fabricante 06694632

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio19.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.3750 pulg.
  • Longitud del cuerpo
    0.9840 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11

Detalles

  • Material de la bola
    Nailon
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Fuerza final final
    18.00 lb
  • Fuerza final inicial
    9.00 lb
  • Alcance máximo de la bola
    0.0960 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SSWN10-10B-PT 5/8-11 18LB CON ELLK
  • Las bolas de nailon son ideales para aplicaciones en las que los productos o componentes se fabrican mayoritaria o completamente de plástico. Son ligeros, muy duraderos y no se corroen
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo