Motion
06694681
6-32, 17/32" Longitud de la rosca, Proyección de émbolo de 1/16", Émbolo de resorte roscado de acero inoxidable - 0.045" Máx. Diámetro del émbolo, 17/32" Longitud del émbolo, Fuerza final de inicio de 0.5 lb, Fuerza final de finalización de 1.5 lb
Artículo MI #06279601
No. Fabricante 06694681
Precio11.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6-32, 17/32" Longitud de la rosca, Proyección de émbolo de 1/16", Émbolo de resorte roscado de acero inoxidable - 0.045" Máx. Diámetro del émbolo, 17/32" Longitud del émbolo, Fuerza final de inicio de 0.5 lb, Fuerza final de finalización de 1.5 lb
Artículo MI #06279601
No. Fabricante 06694681

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    17/32 pulg.
  • Diámetro máximo del émbolo
    0.0450 pulg.
  • Longitud del émbolo
    17/32 pulg.
  • Tipo de longitud del émbolo
    Estándar
  • Longitud de la rosca
    17/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    6-32

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Fuerza final final
    1.50 lb
  • Fuerza final inicial
    0.50 lb
  • Elemento de bloqueo
    No
  • Material de la nariz
    Acero inoxidable
  • Proyección del émbolo
    1/16 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SSW10-1A 6-32 1.5LB GIBRALTAR SS SPR
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo