Motion
06694723
8-32, 5/8" Longitud de la rosca, Proyección de émbolo de 3/32", Émbolo de resorte roscado de acero inoxidable - 0.069" Máx. diámetro del émbolo, 5/8" Longitud del émbolo, Fuerza de extremo de inicio de 0.7 lb, 2.3 lb Fuerza de extremo final, 0.05" Hex
Artículo MI #06279605
No. Fabricante 06694723
Precio10.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8-32, 5/8" Longitud de la rosca, Proyección de émbolo de 3/32", Émbolo de resorte roscado de acero inoxidable - 0.069" Máx. diámetro del émbolo, 5/8" Longitud del émbolo, Fuerza de extremo de inicio de 0.7 lb, 2.3 lb Fuerza de extremo final, 0.05" Hex
Artículo MI #06279605
No. Fabricante 06694723

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    5/8 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.0500 pulg.
  • Diámetro máximo del émbolo
    0.0690 pulg.
  • Longitud del émbolo
    5/8 pulg.
  • Tipo de longitud del émbolo
    Estándar
  • Longitud de la rosca
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    8-32

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Fuerza final final
    2.30 lb
  • Fuerza final inicial
    0.70 lb
  • Elemento de bloqueo
    No
  • Material de la nariz
    Acero inoxidable
  • Proyección del émbolo
    3/32 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SSW10-2A 8-32 2.3LB GIBRALTAR SS SPR
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo