Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cuerpo5/8 pulg.
- Diámetro máximo del émbolo0.0690 pulg.
- Longitud del émbolo5/8 pulg.
- Tipo de longitud del émboloEstándar
- Longitud de la rosca5/8 pulg.
- Tamaño de la rosca8-32
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Fuerza final final2.30 lb
- Fuerza final inicial0.70 lb
- Elemento de bloqueoSí
- Material de la narizAcero inoxidable
- Proyección del émbolo3/32 pulg.
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.