Motion
06694756
10-32, 3/4" Longitud de la rosca, Proyección de émbolo de 1/8", Émbolo de resorte roscado de acero inoxidable - 0.092" Máx. diámetro del émbolo, 3/4" Longitud del émbolo, Fuerza de extremo de inicio de 2.9 lb, 11.1 lb Fuerza de extremo final, 0.0625" Hex
Artículo MI #06279608
No. Fabricante 06694756
Precio10.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
10-32, 3/4" Longitud de la rosca, Proyección de émbolo de 1/8", Émbolo de resorte roscado de acero inoxidable - 0.092" Máx. diámetro del émbolo, 3/4" Longitud del émbolo, Fuerza de extremo de inicio de 2.9 lb, 11.1 lb Fuerza de extremo final, 0.0625" Hex
Artículo MI #06279608
No. Fabricante 06694756

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    3/4 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.0625 pulg.
  • Diámetro máximo del émbolo
    0.0920 pulg.
  • Longitud del émbolo
    3/4 pulg.
  • Tipo de longitud del émbolo
    Estándar
  • Longitud de la rosca
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    10-32

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Fuerza final final
    11.10 lb
  • Fuerza final inicial
    2.90 lb
  • Elemento de bloqueo
    Sí
  • Material de la nariz
    Acero
  • Proyección del émbolo
    1/8 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SSW10-3P 10-32 11.1LB W/LK EL GIBRALTAR
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo