Motion
06694772
10-32, 3/4" Longitud de la rosca, Proyección de émbolo de 1/8", Émbolo de resorte roscado de acero inoxidable - 0.092" Máx. Diámetro del émbolo, 3/4" Longitud del émbolo, Fuerza final de inicio de 1.3 lb, Fuerza final de finalización de 2.7 lb
Artículo MI #06279610
No. Fabricante 06694772
Precio10.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
10-32, 3/4" Longitud de la rosca, Proyección de émbolo de 1/8", Émbolo de resorte roscado de acero inoxidable - 0.092" Máx. Diámetro del émbolo, 3/4" Longitud del émbolo, Fuerza final de inicio de 1.3 lb, Fuerza final de finalización de 2.7 lb
Artículo MI #06279610
No. Fabricante 06694772

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    3/4 pulg.
  • Diámetro máximo del émbolo
    0.0920 pulg.
  • Longitud del émbolo
    3/4 pulg.
  • Tipo de longitud del émbolo
    Estándar
  • Longitud de la rosca
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    10-32

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Fuerza final final
    2.70 lb
  • Fuerza final inicial
    1.30 lb
  • Elemento de bloqueo
    Sí
  • Material de la nariz
    Acero inoxidable
  • Proyección del émbolo
    1/8 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SSW10-3AP 10-32 2.7LB W/LK EL GIBRALTAR
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo