Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cuerpo1 pulg.
- Tamaño hexagonal0.0781 pulg.
- Diámetro máximo del émbolo0.1180 pulg.
- Longitud del émbolo1 pulg.
- Tipo de longitud del émboloEstándar
- Longitud de la rosca1 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-20
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Fuerza final final4.00 lb
- Fuerza final inicial1.00 lb
- Elemento de bloqueoNo
- Material de la narizAcero inoxidable
- Proyección del émbolo3/16 pulg.
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.