Motion
06694871
1/4-28, 1" de longitud de la rosca, proyección de émbolo de 3/16", émbolo de resorte roscado de acero inoxidable - 0.118" de diámetro máx. del émbolo, émbolo de 1" de longitud, fuerza final de inicio de 1 lb, fuerza final de finalización de 4 lb
Artículo MI #06279619
No. Fabricante 06694871
Precio13.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-28, 1" de longitud de la rosca, proyección de émbolo de 3/16", émbolo de resorte roscado de acero inoxidable - 0.118" de diámetro máx. del émbolo, émbolo de 1" de longitud, fuerza final de inicio de 1 lb, fuerza final de finalización de 4 lb
Artículo MI #06279619
No. Fabricante 06694871

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    1 pulg.
  • Diámetro máximo del émbolo
    0.1180 pulg.
  • Longitud del émbolo
    1 pulg.
  • Tipo de longitud del émbolo
    Estándar
  • Longitud de la rosca
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-28

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Fuerza final final
    4.00 lb
  • Fuerza final inicial
    1.00 lb
  • Elemento de bloqueo
    Sí
  • Material de la nariz
    Acero inoxidable
  • Proyección del émbolo
    3/16 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SSW10-4YA-PT 1/4-28 4LB CON ELLK
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo