Motion
06694947
3/8-16, 1-1/8" Longitud de la rosca, Proyección de émbolo de 3/16", Émbolo de resorte roscado de acero inoxidable - 0.186" Máx. diámetro del émbolo, 1-1/8" Longitud del émbolo, Fuerza de extremo de inicio de 5.5 lb, 14.5 lb Fuerza de extremo final, 0.125" Hex
Artículo MI #06279626
No. Fabricante 06694947
Precio14.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16, 1-1/8" Longitud de la rosca, Proyección de émbolo de 3/16", Émbolo de resorte roscado de acero inoxidable - 0.186" Máx. diámetro del émbolo, 1-1/8" Longitud del émbolo, Fuerza de extremo de inicio de 5.5 lb, 14.5 lb Fuerza de extremo final, 0.125" Hex
Artículo MI #06279626
No. Fabricante 06694947

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.1250 pulg.
  • Diámetro máximo del émbolo
    0.1860 pulg.
  • Longitud del émbolo
    1-1/8 pulg.
  • Tipo de longitud del émbolo
    Estándar
  • Longitud de la rosca
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Fuerza final final
    14.50 lb
  • Fuerza final inicial
    5.50 lb
  • Elemento de bloqueo
    Sí
  • Material de la nariz
    Acero
  • Proyección del émbolo
    3/16 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SSW10-6-PT 3/8-16 14.5LB CON ELLK
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo