Motion
06694954
3/8-16, 1-1/8" Longitud de la rosca, Proyección de émbolo de 3/16", Émbolo de resorte roscado de acero inoxidable - 0.186" Máx. Diámetro del émbolo, 1-1/8" Longitud del émbolo, Fuerza final de inicio de 2.8 lb, Fuerza final de finalización de 7.2 lb
Artículo MI #06279627
No. Fabricante 06694954
Precio12.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16, 1-1/8" Longitud de la rosca, Proyección de émbolo de 3/16", Émbolo de resorte roscado de acero inoxidable - 0.186" Máx. Diámetro del émbolo, 1-1/8" Longitud del émbolo, Fuerza final de inicio de 2.8 lb, Fuerza final de finalización de 7.2 lb
Artículo MI #06279627
No. Fabricante 06694954

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio12.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro máximo del émbolo
    0.1860 pulg.
  • Longitud del émbolo
    1-1/8 pulg.
  • Tipo de longitud del émbolo
    Estándar
  • Longitud de la rosca
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Fuerza final final
    7.20 lb
  • Fuerza final inicial
    2.80 lb
  • Elemento de bloqueo
    No
  • Material de la nariz
    Acero inoxidable
  • Proyección del émbolo
    3/16 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SSW10-6A 3/8-16 7.2LB GIBRALTAR SS SPR
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo