Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cuerpo1-1/4 pulg.
- Tamaño hexagonal0.1562 pulg.
- Diámetro máximo del émbolo0.2480 pulg.
- Longitud del émbolo1-1/4 pulg.
- Tipo de longitud del émboloEstándar
- Longitud de la rosca1-1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Fuerza final final17.40 lb
- Fuerza final inicial6.60 lb
- Elemento de bloqueoNo
- Material de la narizAcero
- Proyección del émbolo1/4 pulg.
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.