Motion
06694996
1/2-13, 1-1/4" Longitud de la rosca, Proyección de émbolo de 1/4", Émbolo de resorte roscado de acero inoxidable - 1/4" Máx. diámetro del émbolo, 1-1/4" Longitud del émbolo, Fuerza de extremo de inicio de 2.7 lb, 9.3 lb Fuerza de extremo final, 0.1562" Hex
Artículo MI #06279631
No. Fabricante 06694996
Precio16.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2-13, 1-1/4" Longitud de la rosca, Proyección de émbolo de 1/4", Émbolo de resorte roscado de acero inoxidable - 1/4" Máx. diámetro del émbolo, 1-1/4" Longitud del émbolo, Fuerza de extremo de inicio de 2.7 lb, 9.3 lb Fuerza de extremo final, 0.1562" Hex
Artículo MI #06279631
No. Fabricante 06694996

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.1562 pulg.
  • Diámetro máximo del émbolo
    0.2480 pulg.
  • Longitud del émbolo
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de longitud del émbolo
    Estándar
  • Longitud de la rosca
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Fuerza final final
    9.30 lb
  • Fuerza final inicial
    2.70 lb
  • Elemento de bloqueo
    No
  • Material de la nariz
    Acero inoxidable
  • Proyección del émbolo
    1/4 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SSW10-8A 1/2-13 9.3LB GIBRALTAR SS SPR
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo