Motion
75468173
5/8-11, 1-1/2" Longitud de la rosca, Proyección de émbolo de 5/16", Émbolo de resorte roscado de acero inoxidable - 0.31" Máx. Diámetro del émbolo, 1-1/2" Longitud del émbolo, Fuerza final de inicio de 10.5 lb, Fuerza final de finalización de 25.5 lb
Artículo MI #06279633
No. Fabricante 75468173
Precio26.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/8-11, 1-1/2" Longitud de la rosca, Proyección de émbolo de 5/16", Émbolo de resorte roscado de acero inoxidable - 0.31" Máx. Diámetro del émbolo, 1-1/2" Longitud del émbolo, Fuerza final de inicio de 10.5 lb, Fuerza final de finalización de 25.5 lb
Artículo MI #06279633
No. Fabricante 75468173

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio26.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro máximo del émbolo
    0.31 pulg.
  • Longitud del émbolo
    1-1/2 pulg.
  • Tipo de longitud del émbolo
    Estándar
  • Longitud de la rosca
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Fuerza final final
    25.50 lb
  • Fuerza final inicial
    10.50 lb
  • Elemento de bloqueo
    No
  • Material de la nariz
    Acero
  • Proyección del émbolo
    5/16 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SSW10-10 5/8-11 25.5LB GIBRALTAR SS SPR
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo