Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cuerpo17/32 pulg.
- Diámetro máximo del émbolo0.0450 pulg.
- Longitud del émbolo17/32 pulg.
- Tipo de longitud del émboloEstándar
- Longitud de la rosca17/32 pulg.
- Tamaño de la rosca6-32
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Fuerza final final1.50 lb
- Fuerza final inicial0.50 lb
- Elemento de bloqueoSí
- Material de la narizAcero
- Proyección del émbolo1/16 pulg.
Descripción general
Descripción del fabricante
SW10-1AP 6-32 1.5LB W/LK EL GIBRALTAR
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.