Motion
75468447
1/4-20, 3/4" de longitud de la rosca, proyección de émbolo de 1/8", émbolo de resorte roscado de acero - 0.118" de diámetro máx. del émbolo, émbolo de 3/4" de longitud, fuerza final de inicio de 2 lb, fuerza final de finalización de 9 lb
Artículo MI #06279660
No. Fabricante 75468447
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-20, 3/4" de longitud de la rosca, proyección de émbolo de 1/8", émbolo de resorte roscado de acero - 0.118" de diámetro máx. del émbolo, émbolo de 3/4" de longitud, fuerza final de inicio de 2 lb, fuerza final de finalización de 9 lb
Artículo MI #06279660
No. Fabricante 75468447
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    3/4 pulg.
  • Diámetro máximo del émbolo
    0.1180 pulg.
  • Longitud del émbolo
    3/4 pulg.
  • Tipo de longitud del émbolo
    Estándar
  • Longitud de la rosca
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Fuerza final final
    9.00 lb
  • Fuerza final inicial
    2.00 lb
  • Elemento de bloqueo
    No
  • Material de la nariz
    Acero
  • Proyección del émbolo
    1/8 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SW10-4X 1/4-20 9LB GIBRALTAR ST SPR
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo