Motion
75468553
3/8-16, 1-1/8" de longitud de la rosca, proyección de émbolo de 3/16", émbolo de resorte roscado de acero - 3/16" de diámetro máx. del émbolo, émbolo de 1-1/8" de longitud, fuerza final de inicio de 5.5 lb, fuerza final de finalización de 14.5 lb
Artículo MI #06279671
No. Fabricante 75468553
Precio11.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16, 1-1/8" de longitud de la rosca, proyección de émbolo de 3/16", émbolo de resorte roscado de acero - 3/16" de diámetro máx. del émbolo, émbolo de 1-1/8" de longitud, fuerza final de inicio de 5.5 lb, fuerza final de finalización de 14.5 lb
Artículo MI #06279671
No. Fabricante 75468553

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro máximo del émbolo
    0.187 pulg.
  • Longitud del émbolo
    1-1/8 pulg.
  • Tipo de longitud del émbolo
    Estándar
  • Longitud de la rosca
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Fuerza final final
    14.50 lb
  • Fuerza final inicial
    5.50 lb
  • Elemento de bloqueo
    No
  • Material de la nariz
    Acero
  • Proyección del émbolo
    3/16 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SW10-6 3/8-16 14.5LB GIBRALTAR ST SPR
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo