Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cuerpo1-1/8 pulg.
- Diámetro máximo del émbolo0.187 pulg.
- Longitud del émbolo1-1/8 pulg.
- Tipo de longitud del émboloEstándar
- Longitud de la rosca1-1/8 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Fuerza final final7.20 lb
- Fuerza final inicial2.80 lb
- Elemento de bloqueoSí
- Material de la narizAcero
- Proyección del émbolo3/16 pulg.
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.