Motion
75468694
1-8, 2-13/32" de longitud de la rosca, proyección de émbolo de 1/2", émbolo de resorte roscado de acero - 1/2" de diámetro máx. del émbolo, émbolo de 2-13/32" de longitud, fuerza final de inicio de 16 lb, fuerza final de finalización de 68 lb
Artículo MI #06279685
No. Fabricante 75468694
Precio36.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-8, 2-13/32" de longitud de la rosca, proyección de émbolo de 1/2", émbolo de resorte roscado de acero - 1/2" de diámetro máx. del émbolo, émbolo de 2-13/32" de longitud, fuerza final de inicio de 16 lb, fuerza final de finalización de 68 lb
Artículo MI #06279685
No. Fabricante 75468694

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio36.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    2-13/32 pulg.
  • Diámetro máximo del émbolo
    0.4980 pulg.
  • Longitud del émbolo
    2-13/32 pulg.
  • Tipo de longitud del émbolo
    Estándar
  • Longitud de la rosca
    2-13/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-8

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Fuerza final final
    68.00 lb
  • Fuerza final inicial
    16.00 lb
  • Elemento de bloqueo
    No
  • Material de la nariz
    Acero
  • Proyección del émbolo
    1/2 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SW10-14 1-8 68LB GIBRALTAR ST SPR
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo