Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cuerpo2-13/32 pulg.
- Diámetro máximo del émbolo0.4980 pulg.
- Longitud del émbolo2-13/32 pulg.
- Tipo de longitud del émboloEstándar
- Longitud de la rosca2-13/32 pulg.
- Tamaño de la rosca1-8
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Fuerza final final31.00 lb
- Fuerza final inicial4.00 lb
- Elemento de bloqueoNo
- Material de la narizAcero
- Proyección del émbolo1/2 pulg.
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.