Motion
75468736
M6 x 1.0, Longitud de rosca de 0.787”, Proyección de émbolo de 0.098”, Émbolo de resorte roscado de acero - Diámetro de émbolo máximo de 0.106”, Longitud de émbolo de 0.787”, Fuerza de extremo de inicio de 1.57 lb, Fuerza de extremo final de 4.5 lb
Artículo MI #06279689
No. Fabricante 75468736
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M6 x 1.0, Longitud de rosca de 0.787”, Proyección de émbolo de 0.098”, Émbolo de resorte roscado de acero - Diámetro de émbolo máximo de 0.106”, Longitud de émbolo de 0.787”, Fuerza de extremo de inicio de 1.57 lb, Fuerza de extremo final de 4.5 lb
Artículo MI #06279689
No. Fabricante 75468736
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    0.7870 pulg.
  • Diámetro máximo del émbolo
    0.1060 pulg.
  • Longitud del émbolo
    0.7870 pulg.
  • Tipo de longitud del émbolo
    Estándar
  • Longitud de la rosca
    0.7870 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M6x1.0

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Fuerza final final
    4.50 lb
  • Fuerza final inicial
    1.57 lb
  • Elemento de bloqueo
  • Material de la nariz
    Acero
  • Proyección del émbolo
    0.0980 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
MSW10-4A-PT M6X1 20N W/LK EL GIBRALTAR
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo