Motion
75468827
M10 x 1.5, Longitud de rosca de 0.866”, Proyección de émbolo de 0.118”, Émbolo de resorte roscado de acero - Diámetro de émbolo máximo de 0.157”, Longitud de émbolo de 0.866”, Fuerza de extremo de inicio de 5.62 lb, Fuerza de extremo final de 15.74 lb
Artículo MI #06279698
No. Fabricante 75468827
Precio13.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M10 x 1.5, Longitud de rosca de 0.866”, Proyección de émbolo de 0.118”, Émbolo de resorte roscado de acero - Diámetro de émbolo máximo de 0.157”, Longitud de émbolo de 0.866”, Fuerza de extremo de inicio de 5.62 lb, Fuerza de extremo final de 15.74 lb
Artículo MI #06279698
No. Fabricante 75468827

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio13.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    0.8660 pulg.
  • Diámetro máximo del émbolo
    0.1570 pulg.
  • Longitud del émbolo
    0.8660 pulg.
  • Tipo de longitud del émbolo
    Estándar
  • Longitud de la rosca
    0.8660 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M10x1.5

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Fuerza final final
    15.74 lb
  • Fuerza final inicial
    5.62 lb
  • Elemento de bloqueo
    Sí
  • Material de la nariz
    Acero
  • Proyección del émbolo
    0.1180 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
MSW10-6-PT M10X1.5 70N CON ELLK
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo