Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cuerpo0.8660 pulg.
- Diámetro máximo del émbolo0.1570 pulg.
- Longitud del émbolo0.8660 pulg.
- Tipo de longitud del émboloEstándar
- Longitud de la rosca0.8660 pulg.
- Tamaño de la roscaM10x1.5
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Fuerza final final7.87 lb
- Fuerza final inicial2.02 lb
- Elemento de bloqueoNo
- Material de la narizAcero inoxidable
- Proyección del émbolo0.1180 pulg.
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.