Motion
75468918
M12 x 1.75, Longitud de rosca de 1.102”, Proyección de émbolo de 0.157”, Émbolo de resorte roscado de acero inoxidable - Diámetro de émbolo máximo de 0.236”, Longitud de émbolo de 1.102”, Fuerza de inicio de extremo de 2.25 lb, Fuerza final de finalización de 12.36 lb
Artículo MI #06279707
No. Fabricante 75468918
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M12 x 1.75, Longitud de rosca de 1.102”, Proyección de émbolo de 0.157”, Émbolo de resorte roscado de acero inoxidable - Diámetro de émbolo máximo de 0.236”, Longitud de émbolo de 1.102”, Fuerza de inicio de extremo de 2.25 lb, Fuerza final de finalización de 12.36 lb
Artículo MI #06279707
No. Fabricante 75468918
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    1.1020 pulg.
  • Diámetro máximo del émbolo
    0.2360 pulg.
  • Longitud del émbolo
    1.1020 pulg.
  • Tipo de longitud del émbolo
    Estándar
  • Longitud de la rosca
    1.1020 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M12x1.75

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Fuerza final final
    12.36 lb
  • Fuerza final inicial
    2.25 lb
  • Elemento de bloqueo
    Sí
  • Material de la nariz
    Acero inoxidable
  • Proyección del émbolo
    0.1570 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
MSSW10-8A-PT M12X1.75 55N CON ELLK
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo