Motion
75468942
M8 x 1.25, Longitud de rosca de 0.866”, Proyección de émbolo de 0.118”, Émbolo de resorte roscado de acero inoxidable - Diámetro de émbolo máximo de 0.138”, Longitud de émbolo de 0.866”, Fuerza de inicio de extremo de 2.02 lb, Fuerza final de finalización de 7.87 lb
Artículo MI #06279710
No. Fabricante 75468942
Precio12.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M8 x 1.25, Longitud de rosca de 0.866”, Proyección de émbolo de 0.118”, Émbolo de resorte roscado de acero inoxidable - Diámetro de émbolo máximo de 0.138”, Longitud de émbolo de 0.866”, Fuerza de inicio de extremo de 2.02 lb, Fuerza final de finalización de 7.87 lb
Artículo MI #06279710
No. Fabricante 75468942

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio12.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    0.8660 pulg.
  • Diámetro máximo del émbolo
    0.1380 pulg.
  • Longitud del émbolo
    0.8660 pulg.
  • Tipo de longitud del émbolo
    Estándar
  • Longitud de la rosca
    0.8660 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M8x1.25

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Fuerza final final
    7.87 lb
  • Fuerza final inicial
    2.02 lb
  • Elemento de bloqueo
    Sí
  • Material de la nariz
    Acero inoxidable
  • Proyección del émbolo
    0.1180 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
MSSW10-5A-PT M8X1.25 35N CON ELLK
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo