Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cuerpo0.8660 pulg.
- Diámetro máximo del émbolo0.1380 pulg.
- Longitud del émbolo0.8660 pulg.
- Tipo de longitud del émboloEstándar
- Longitud de la rosca0.8660 pulg.
- Tamaño de la roscaM8x1.25
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Fuerza final final15.74 lb
- Fuerza final inicial5.62 lb
- Elemento de bloqueoSí
- Material de la narizAcero inoxidable
- Proyección del émbolo0.1180 pulg.
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.