Motion
09244781
1/4-20, 17/32" de longitud de la rosca, proyección de émbolo de 0.078", émbolo de resorte roscado de acero - 0.119" de diámetro máx. del émbolo, émbolo de 0.531" de longitud, fuerza final de inicio de 3 lb, fuerza final de finalización de 10.5 lb
Artículo MI #06279732
No. Fabricante 09244781
Precio11.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-20, 17/32" de longitud de la rosca, proyección de émbolo de 0.078", émbolo de resorte roscado de acero - 0.119" de diámetro máx. del émbolo, émbolo de 0.531" de longitud, fuerza final de inicio de 3 lb, fuerza final de finalización de 10.5 lb
Artículo MI #06279732
No. Fabricante 09244781

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    0.5310 pulg.
  • Diámetro máximo del émbolo
    0.1190 pulg.
  • Longitud del émbolo
    0.5310 pulg.
  • Tipo de longitud del émbolo
    Corto
  • Longitud de la rosca
    0.5310 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Fuerza final final
    10.50 lb
  • Fuerza final inicial
    3.00 lb
  • Elemento de bloqueo
    Sí
  • Material de la nariz
    Acero
  • Proyección del émbolo
    0.0780 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SW10-4S-PT 1/4-20 10.5LB CON ELLK
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo