Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cuerpo0.5310 pulg.
- Diámetro máximo del émbolo0.1190 pulg.
- Longitud del émbolo0.5310 pulg.
- Tipo de longitud del émboloCorto
- Longitud de la rosca0.5310 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-20
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Fuerza final final3.50 lb
- Fuerza final inicial1.00 lb
- Elemento de bloqueoNo
- Material de la narizAcero
- Proyección del émbolo0.0780 pulg.
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.