Motion
09244997
8-32, 7/16" Longitud de la rosca, Proyección de émbolo de 0.052", Émbolo de resorte roscado de acero inoxidable - 0.07" Máx. Diámetro del émbolo, 0.437" Longitud del émbolo, Fuerza final de inicio de 1.5 lb, Fuerza final de finalización de 4.7 lb
Artículo MI #06279753
No. Fabricante 09244997
Precio10.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8-32, 7/16" Longitud de la rosca, Proyección de émbolo de 0.052", Émbolo de resorte roscado de acero inoxidable - 0.07" Máx. Diámetro del émbolo, 0.437" Longitud del émbolo, Fuerza final de inicio de 1.5 lb, Fuerza final de finalización de 4.7 lb
Artículo MI #06279753
No. Fabricante 09244997

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio10.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    0.4370 pulg.
  • Diámetro máximo del émbolo
    0.0700 pulg.
  • Longitud del émbolo
    0.4370 pulg.
  • Tipo de longitud del émbolo
    Corto
  • Longitud de la rosca
    0.4370 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    8-32

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Fuerza final final
    4.70 lb
  • Fuerza final inicial
    1.50 lb
  • Elemento de bloqueo
    Sí
  • Material de la nariz
    Acero inoxidable
  • Proyección del émbolo
    0.0520 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SSW10-2ASP 8-32 4.75LB CON ELLK
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo