Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cuerpo0.4370 pulg.
- Diámetro máximo del émbolo0.0700 pulg.
- Longitud del émbolo0.4370 pulg.
- Tipo de longitud del émboloCorto
- Longitud de la rosca0.4370 pulg.
- Tamaño de la rosca8-36
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Fuerza final final1.50 lb
- Fuerza final inicial0.50 lb
- Elemento de bloqueoNo
- Material de la narizAcero inoxidable
- Proyección del émbolo0.0520 pulg.
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.