Motion
73260226
1/4-20, 17/32" Longitud de la rosca, Proyección de émbolo de 0.078", Émbolo de resorte roscado de acero inoxidable - 0.119" Máx. Diámetro del émbolo, 0.531" Longitud del émbolo, Fuerza final de inicio de 3 lb, Fuerza final de finalización de 10.5 lb
Artículo MI #06279764
No. Fabricante 73260226
Precio12.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-20, 17/32" Longitud de la rosca, Proyección de émbolo de 0.078", Émbolo de resorte roscado de acero inoxidable - 0.119" Máx. Diámetro del émbolo, 0.531" Longitud del émbolo, Fuerza final de inicio de 3 lb, Fuerza final de finalización de 10.5 lb
Artículo MI #06279764
No. Fabricante 73260226

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    0.5310 pulg.
  • Diámetro máximo del émbolo
    0.1190 pulg.
  • Longitud del émbolo
    0.5310 pulg.
  • Tipo de longitud del émbolo
    Corto
  • Longitud de la rosca
    0.5310 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Fuerza final final
    10.50 lb
  • Fuerza final inicial
    3.00 lb
  • Elemento de bloqueo
  • Material de la nariz
    Acero inoxidable
  • Proyección del émbolo
    0.0780 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SSW10-4S-PT 1/4-20 10.5LB CON ELLK
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo