Motion
73260259
5/16-18, 9/16" Longitud de la rosca, Proyección de émbolo de 1/12", Émbolo de resorte roscado de acero inoxidable - 0.135" Máx. Diámetro del émbolo, 0.562" Longitud del émbolo, Fuerza final de inicio de 3.75 lb, Fuerza final de finalización de 15.5 lb
Artículo MI #06279767
No. Fabricante 73260259
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18, 9/16" Longitud de la rosca, Proyección de émbolo de 1/12", Émbolo de resorte roscado de acero inoxidable - 0.135" Máx. Diámetro del émbolo, 0.562" Longitud del émbolo, Fuerza final de inicio de 3.75 lb, Fuerza final de finalización de 15.5 lb
Artículo MI #06279767
No. Fabricante 73260259
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    0.5620 pulg.
  • Diámetro máximo del émbolo
    0.1350 pulg.
  • Longitud del émbolo
    0.5620 pulg.
  • Tipo de longitud del émbolo
    Corto
  • Longitud de la rosca
    0.5620 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Fuerza final final
    15.50 lb
  • Fuerza final inicial
    3.75 lb
  • Elemento de bloqueo
    No
  • Material de la nariz
    Acero inoxidable
  • Proyección del émbolo
    0.0840 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SSW10-5S 5/16-18 15.5LB GIBRALTAR SS
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo