Motion
03313319
M4 x 0.7, 13mm Longitud de rosca, 2.5mm Proyección de émbolo, Émbolo de resorte roscado de acero - 1.78mm Diámetro máx. del émbolo, 0.23 Kg Fuerza final de inicio, 1.81 Kg Fuerza final de finalización
Artículo MI #06279783
No. Fabricante 03313319
Precio8.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M4 x 0.7, 13mm Longitud de rosca, 2.5mm Proyección de émbolo, Émbolo de resorte roscado de acero - 1.78mm Diámetro máx. del émbolo, 0.23 Kg Fuerza final de inicio, 1.81 Kg Fuerza final de finalización
Artículo MI #06279783
No. Fabricante 03313319

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máximo del émbolo
    1.78 mm
  • Tipo de longitud del émbolo
    Corto
  • Longitud de la rosca
    13.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M4x0.7

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Fuerza final final
    1.81 kg
  • Fuerza final inicial
    0.23 kg
  • Elemento de bloqueo
    Sí
  • Material de la nariz
    Acero
  • Proyección del émbolo
    2.50 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
MSW10-2FSP M4X0.7 1.81KG BOQUILLA ST
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo