Motion
03313400
M6 x 1.0, 16mm Longitud de rosca, 4mm Proyección de émbolo, Émbolo de resorte roscado de acero - 3.02mm Diámetro máx. del émbolo, 0.14 Kg Fuerza final de inicio, 1.59 Kg Fuerza final de finalización
Artículo MI #06279791
No. Fabricante 03313400
Precio9.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M6 x 1.0, 16mm Longitud de rosca, 4mm Proyección de émbolo, Émbolo de resorte roscado de acero - 3.02mm Diámetro máx. del émbolo, 0.14 Kg Fuerza final de inicio, 1.59 Kg Fuerza final de finalización
Artículo MI #06279791
No. Fabricante 03313400

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio9.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máximo del émbolo
    3.02 mm
  • Tipo de longitud del émbolo
    Corto
  • Longitud de la rosca
    16.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M6x1.0

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Fuerza final final
    1.59 kg
  • Fuerza final inicial
    0.14 kg
  • Elemento de bloqueo
    Sí
  • Material de la nariz
    Acero
  • Proyección del émbolo
    4.00 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
MSW10-4FSL-PT M6X1.0 1.59KG BOQUILLA ST
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo