Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro máximo del émbolo3.43 mm
- Tipo de longitud del émboloCorto
- Longitud de la rosca16.00 mm
- Tamaño de la roscaM8x1.25
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Fuerza final final2.04 kg
- Fuerza final inicial0.23 kg
- Elemento de bloqueoSí
- Material de la narizAcero
- Proyección del émbolo5.00 mm
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.