Motion
03313442
M12 x 1.75, 20.5mm Longitud de rosca, 6.5mm Proyección de émbolo, Émbolo de resorte roscado de acero - 6.3mm Diámetro máx. del émbolo, 0.77 Kg Fuerza final de inicio, 3.86 Kg Fuerza final de finalización
Artículo MI #06279794
No. Fabricante 03313442
Precio12.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M12 x 1.75, 20.5mm Longitud de rosca, 6.5mm Proyección de émbolo, Émbolo de resorte roscado de acero - 6.3mm Diámetro máx. del émbolo, 0.77 Kg Fuerza final de inicio, 3.86 Kg Fuerza final de finalización
Artículo MI #06279794
No. Fabricante 03313442

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio12.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máximo del émbolo
    6.30 mm
  • Tipo de longitud del émbolo
    Corto
  • Longitud de la rosca
    20.50 mm
  • Tamaño de la rosca
    M12x1.75

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Fuerza final final
    3.86 kg
  • Fuerza final inicial
    0.77 kg
  • Elemento de bloqueo
  • Material de la nariz
    Acero
  • Proyección del émbolo
    6.50 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
MSW10-8FSL-PT M12X1.75 3.86KG BOQUILLA ST
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo