Motion
03313459
M16 x 2.0, 28.5mm Longitud de rosca, 8mm Proyección de émbolo, Émbolo de resorte roscado de acero - 7.87mm Diámetro máx. del émbolo, 0.91 Kg Fuerza final de inicio, 4.76 Kg Fuerza final de finalización
Artículo MI #06279795
No. Fabricante 03313459
Precio16.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M16 x 2.0, 28.5mm Longitud de rosca, 8mm Proyección de émbolo, Émbolo de resorte roscado de acero - 7.87mm Diámetro máx. del émbolo, 0.91 Kg Fuerza final de inicio, 4.76 Kg Fuerza final de finalización
Artículo MI #06279795
No. Fabricante 03313459

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máximo del émbolo
    7.87 mm
  • Tipo de longitud del émbolo
    Corto
  • Longitud de la rosca
    28.50 mm
  • Tamaño de la rosca
    M16x2.0

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Fuerza final final
    4.76 kg
  • Fuerza final inicial
    0.91 kg
  • Elemento de bloqueo
    Sí
  • Material de la nariz
    Acero
  • Proyección del émbolo
    8.00 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
MSW10-10FSL-PT M16X2.0 4.76KG BOQUILLA ST
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo