Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro máximo del émbolo1.78 mm
- Tipo de longitud del émboloCorto
- Longitud de la rosca13.00 mm
- Tamaño de la roscaM4x0.7
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Fuerza final final1.81 kg
- Fuerza final inicial0.23 kg
- Elemento de bloqueoSí
- Material de la narizDelrin
- Proyección del émbolo2.50 mm
Descripción general
- Delrin® es una resina termoplástica que combina las propiedades del metal y el plástico
- Ofrece resistencia, dureza, estabilidad dimensional, resistencia al combustible y a la abrasión, así como baja fricción
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.