Motion
03313509
M10 x 1.5, 17.5mm Longitud de rosca, 5.5mm Proyección de émbolo, Émbolo de resorte roscado de acero - 4.72mm Diámetro máx. del émbolo, 0.46 Kg Fuerza final de inicio, 5.44 Kg Fuerza final de finalización
Artículo MI #06279800
No. Fabricante 03313509
Precio11.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M10 x 1.5, 17.5mm Longitud de rosca, 5.5mm Proyección de émbolo, Émbolo de resorte roscado de acero - 4.72mm Diámetro máx. del émbolo, 0.46 Kg Fuerza final de inicio, 5.44 Kg Fuerza final de finalización
Artículo MI #06279800
No. Fabricante 03313509

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máximo del émbolo
    4.72 mm
  • Tipo de longitud del émbolo
    Corto
  • Longitud de la rosca
    17.50 mm
  • Tamaño de la rosca
    M10x1.5

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Fuerza final final
    5.44 kg
  • Fuerza final inicial
    0.46 kg
  • Elemento de bloqueo
    Sí
  • Material de la nariz
    Delrin
  • Proyección del émbolo
    5.50 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
MSWN10-6FS-PT M10X1.5 5.44KG CONSEJO DEL
  • Delrin® es una resina termoplástica que combina las propiedades del metal y el plástico
  • Ofrece resistencia, dureza, estabilidad dimensional, resistencia al combustible y a la abrasión, así como baja fricción
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno