Motion
03313541
M5 x 0.8, 14.5mm Longitud de rosca, 3mm Proyección de émbolo, Émbolo de resorte roscado de acero - 2.36mm Diámetro máx. del émbolo, 0.14 Kg Fuerza final de inicio, 1.36 Kg Fuerza final de finalización
Artículo MI #06279804
No. Fabricante 03313541
Precio9.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M5 x 0.8, 14.5mm Longitud de rosca, 3mm Proyección de émbolo, Émbolo de resorte roscado de acero - 2.36mm Diámetro máx. del émbolo, 0.14 Kg Fuerza final de inicio, 1.36 Kg Fuerza final de finalización
Artículo MI #06279804
No. Fabricante 03313541

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio9.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máximo del émbolo
    2.36 mm
  • Tipo de longitud del émbolo
    Corto
  • Longitud de la rosca
    14.50 mm
  • Tamaño de la rosca
    M5x0.8

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Fuerza final final
    1.36 kg
  • Fuerza final inicial
    0.14 kg
  • Elemento de bloqueo
    Sí
  • Material de la nariz
    Delrin
  • Proyección del émbolo
    3.00 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
MSWN10-3FSLP M5X0.8 1.36KG CONSEJO DEL
  • Delrin® es una resina termoplástica que combina las propiedades del metal y el plástico
  • Ofrece resistencia, dureza, estabilidad dimensional, resistencia al combustible y a la abrasión, así como baja fricción
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno