Motion
04299996
1/4-20, 1" de longitud de la rosca, proyección de émbolo de 3/16", émbolo de resorte roscado de acero - 0.118" de diámetro máx. del émbolo, émbolo de 1" de longitud, fuerza final de inicio de 3 lb, fuerza final de finalización de 13 lb
Artículo MI #06279818
No. Fabricante 04299996
Precio11.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-20, 1" de longitud de la rosca, proyección de émbolo de 3/16", émbolo de resorte roscado de acero - 0.118" de diámetro máx. del émbolo, émbolo de 1" de longitud, fuerza final de inicio de 3 lb, fuerza final de finalización de 13 lb
Artículo MI #06279818
No. Fabricante 04299996

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    1 pulg.
  • Diámetro máximo del émbolo
    0.1180 pulg.
  • Longitud del émbolo
    1 pulg.
  • Tipo de longitud del émbolo
    Estándar
  • Longitud de la rosca
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Fuerza final final
    13.00 lb
  • Fuerza final inicial
    3.00 lb
  • Elemento de bloqueo
    No
  • Material de la nariz
    Nailon
  • Proyección del émbolo
    3/16 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SWN10-4 1/4-20 13LB GIBRALTAR CON NARIZ
  • El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión
  • Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno